- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 樹脂管 10aのおすすめ人気ランキング
樹脂管 10aのおすすめ人気ランキング
2026/02/12更新443件の「樹脂管 10a」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「7A樹脂管」、「10A 樹脂管 バンド」、「追い焚き配管」などの商品も取り扱っております。
架橋ポリエチレン管と比べて柔らかいため曲げやすく、低コスト
用途追焚配管専用 ( 使用温度 80℃以下/使用圧力 0.25MPa以下 )
種類
樹脂管
材質
耐熱ポリエチレン( PE-RT )
呼び径
10A
長さ(m)
50
仕様
アルミ巻 さや管(Mホワイト)付 信号線なし
1巻(50m)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
セット内容
金具(ナット付)・パッキン・バンド[各4個入]
適合
10A樹脂管用循環アダプター
材質
黄銅
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
柔らかく曲げやすいうえに、座屈に強い。
狭い現場での配管が容易になります。
パイプかたーで簡単に切断。
専用のタケノコ継手でラクラク接続。
ホース切断時の目安となる500mmピッチ印字。
徹底したコストダウンでお求めやすい価格を実現。
用途風呂追焚配管専用
材質
PVC、ポリエステル(撚糸)の補強層
色
ベージュ
圧力
0.3Mpa以下
最小曲げ半径(mm)
120
使用条件
温度:1~65℃、最小曲げ半径:120mm、圧力:0.3MPa以下、流体:冷温水
保温性の向上、作業中の樹脂管の傷防止
長さ(m)
50
材質
架橋ポリエチレン管
寸法A(mm)
13
寸法B(mm)
21
1巻
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
セット内容
金具×2個、バンド×4個
材質
黄銅
サイズ
10×10
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
色
ミルキーホワイト
サイズ
10A
長さ(m)
25
使用圧力(MPa)
0.25以下
使用温度(℃)
80以下
アズワン品番
64-5123-20
1個
¥9,898
税込¥10,888
6日以内出荷
セット内容
バンド各2個
材質
黄銅
サイズ
10×R1/2
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
用途風呂配管専用
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
-20~90
最高使用圧力(MPa)
0.3
保温材厚(mm)
3
1巻
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。
用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用
付属品
ニップル、パッキン
材質
EPDM、TPE、黄銅
呼び径
15A
接続方法
ねじ込み式
施工性に優れ、作業時間が短縮できます。
非常に軽く、施工性に優れています。
高温に強く、配管からいやなニオイがしません。
保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
流体
冷温水
最高使用圧力(MPa)
0.75
使用温度範囲(℃)
0~95
保温材厚(mm)
10
追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用。必要な長さにカットして使用。銅管のような、ろう付け作業が不要
1m単位で、カットマークと残mが印字されており、便利です
抗菌剤配合
呼び
13
仕様
1m単位のカットマークと残m数の印字付き、抗菌剤配合、埋設不可
材質
PVC
内径(Φmm)
12.7
外径(Φmm)
22.5
ホース外径(Φmm)
22.5
長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
用途風呂配管専用
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
-20~90
最高使用圧力(MPa)
0.3
1巻
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
耐熱性・耐圧性に優れている。被覆の表皮(ポリエチレンフィルム)が強いので工事の際、表皮に傷がつきにくい。被覆と管との隙間が狭いので、保温性に優れている。被覆の保温層がカットしやすいので工事がスムーズ素早い工事が行える。
種類
樹脂管
材質
被覆材/発泡ポリエチレン(エンボスフィルム付)
呼び径(A)
13
長さL(m)
50
寸法D1(Φmm)
27
寸法D2(Φmm)
17
寸法t1(mm)
5
寸法t2(mm)
1.9
適合規格
JIS K6787。JIS K6769
最高温度(℃)
95
最低温度(℃)
管内の水が液体の状態で0
形状
パイプ
長さ(m)
50
内径(Φmm)
12.8(樹脂管)
呼び径
13A
規格
JIS K6787、JIS K6769併記
全長(m)
50
肉厚(mm)
2.1(樹脂管)
外径(Φmm)
17(樹脂管)
RoHS指令(10物質対応)
対応
被覆厚さ(mm)
5
給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。
追焚用配管。
種類
樹脂管
流体
水道水
材質
(内管)架橋ポリエチレン、(被覆部)発泡ポリエチレン
使用温度範囲(℃)
0~95
寸法t(mm)
5
形状
パイプ
長さ(m)
10
長さL(m)
10
仕様
メッキ仕様
適合
ペアホース用
セット内容
ナット付タケノコ×4個、ノンアスベストパッキン×4枚、バンド×4個
材質
黄銅
取付ねじ
G1/2
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
柔軟性があるため、耐震性能があります。
長尺・軽量なので施工性が良く4m以上の配管に最適です。
用途家庭の上水道、簡易水道や温水器をはじめ土木、農業、工業など産業分野。
種類
樹脂管
流体
水道水
材質
(内層)ポリエチレン、(外層)カーボンブラック含有ポリエチレン
長さ(m)
30
使用温度範囲(℃)
-20~40℃
仕様
1種2層管(軟質・厚肉)、JISK6762規格品
形状
パイプ
耐食性が高い。
接続しやすい。
用途風呂追焚配管用
セット内容
袋ナット×4、タケノコ×4、ホースバンド×4、パッキン×4
材質
黄銅(本体)
取付ねじ
G1/2
タケノコ外径(Φmm)
10.5
1袋
¥899
税込¥989
当日出荷
10A樹脂管用部品セット
材質
黄銅、ノンアスベストパッキン、鋼
規格
10×G1/2
アズワン品番
64-5123-24
1セット
¥729
税込¥802
当日出荷